pagina iniziale

GEWISS - GEWGW22266 PLACCA 6M ORO ANTICO SYSTEM VIRNA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW22266 PLACCA 6M ORO ANTICO SYSTEM VIRNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564213395

Codice prodotto

GEWGW22266

Cod. produttore

GW22266

Produttore

GEW

Numero di unità:

6

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite / morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

190 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

80 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

1004

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

190 mm

Profondità:

9.5 mm

Altezza di incasso:

80 mm

Placca - tipo/modello GEWGW22266 - PLACCA 6P ORO ANTICO SYSTEM VIRNA