pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16955CB PLACCA ICE TOUCH SIMB. INTERC. BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16955CB PLACCA ICE TOUCH SIMB. INTERC. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035070662

Codice prodotto

GEWGW16955CB

Cod. produttore

GW16955CB

Produttore

GEW

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

123.2 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

95.2 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9.3 mm

CHORUSMART - serie civile Placche ICE Le placche ICE in vetro rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche piu sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce. Disponibile in quattro diverse colorazioni (bianco, natural beige, nero etitanio), ICE puo ospitare tutti i dispositivi modulari della serie ChoruSmart. Comandi, sistemi per il prelievo dell?energia, per la protezione e la segnalazione, per il comfort, il clima e gli allarmi tecnici: ICE e in grado di soddisfare le esigenze di ogni ambiente.