pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16723TN PLACCA CIECA 3P NERO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16723TN PLACCA CIECA 3P NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite / morsetto

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564275393

Codice prodotto

GEWGW16723TN

Cod. produttore

GW16723TN

Produttore

GEW

Numero di unità:

3

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite / morsetto

Installabile a incasso:

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Larghezza:

118 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

8.5 mm

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.