pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16712TB PL.PROFILATI E PANNELLI 2P BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16712TB PL.PROFILATI E PANNELLI 2P BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564275355

Codice prodotto

GEWGW16712TB

Cod. produttore

GW16712TB

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

68 mm

Altezza:

89.5 mm

Superficie:

Altri

Profondità:

62 mm

Placca autoportante per profilati e panelli, 2 posti colore bianco - Chorus