GEWISS - GEWGW16427VA PLACCA GEO INT.2+2+2P V.ARDESIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564767751
Codice prodotto
GEWGW16427VA
Cod. produttore
GW16427VA
Produttore
GEW
Numero di unità:
6
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
0
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
3
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
6
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
95 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
232 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
95 mm
Profondità:
8.5 mm
Altezza di incasso:
232 mm