pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16424TB PLACCA GEO INT.2+2P V.BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16424TB PLACCA GEO INT.2+2P V.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564767416

Codice prodotto

GEWGW16424TB

Cod. produttore

GW16424TB

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

4

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

161 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

95 mm

Profondità:

8.5 mm

Altezza di incasso:

161 mm

Placca - tipo/modello GEWGW16424TB - PLACCA GEO INT.2 2P V.BIANCO