pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16404VL PLACCA GEO 4M NATURAL BEIGE SATINATO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16404VL PLACCA GEO 4M NATURAL BEIGE SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035070488

Codice prodotto

GEWGW16404VL

Cod. produttore

GW16404VL

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

145.2 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

5012

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

7.5 mm

Altezza di incasso:

0 mm

CHORUSMART - serie civile Placche GEO La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicita e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l?armonia giusta che dura nel tempo. Realizzata intecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianita. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d?arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.