pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16229TN PLACCA LUX INT.2+2+2+2M V.NERO TONER

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16229TN PLACCA LUX INT.2+2+2+2M V.NERO TONER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564294387

Codice prodotto

GEWGW16229TN

Cod. produttore

GW16229TN

Produttore

GEW

Numero di unità:

8

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite / morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

4

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

8

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

303 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

95 mm

Profondità:

12 mm

Altezza di incasso:

303 mm

Chorus - serie civile Placche LUX International - Raffinata nelle linee, high-tech nello spirito. Una linea di placche dalle forme contemporanee in cui convivono, in perfetta simbiosi, uno spirito moderno e una personalità che ama l'eleganza della tradizione. Un tocco di classe ad ogni tocco. Realizzate con materiali pregiati come metallo e vetro, ma anche in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato e finiture con effetto legno e pelle, sono disponibili nelle modularità da 2 fino a 2+2+2+2 posti,orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate.