pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW16229GT PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN VETRO - 2+2+2+2 POSTI VERTICALE - NATURAL REFLECTION - CORNICE BRONZO CHIARO OPACO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16229GT PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN VETRO - 2+2+2+2 POSTI VERTICALE - NATURAL REFLECTION - CORNICE BRONZO CHIARO OPACO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035103780

Codice prodotto

GEWGW16229GT

Cod. produttore

GW16229GT

Produttore

GEW

Numero di unità:

4

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

4

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro

Numero di righe di moduli (verticale):

8

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

302.8 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

12 mm

Altezza di incasso:

0 mm

CHORUSMART - serie civile Placche LUX International - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.