GEWISS - GEWGW16229CA PLACCA LUX INT.2+2+2+2P V.VETRO ACQUAMAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Blu
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Vetro
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564420755
Codice prodotto
GEWGW16229CA
Cod. produttore
GW16229CA
Produttore
GEW
Numero di unità:
8
Colore:
Blu
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Vetro
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
0
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite / morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
4
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Vetro
Numero di righe di moduli (verticale):
8
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
95 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
303 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
95 mm
Profondità:
12 mm
Altezza di incasso:
303 mm


