pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16228VA PLACCA LUX INT.2+2+2+2M O.ARDESIA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16228VA PLACCA LUX INT.2+2+2+2M O.ARDESIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564294240

Codice prodotto

GEWGW16228VA

Cod. produttore

GW16228VA

Produttore

GEW

Numero di unità:

4

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

8

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

303 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

303 mm

Profondità:

12 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca Lux international, in tecnopolimero verniciato, 2+2+2+2 posti orizzontali colore ardesia - Chorus