pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16206YT PLACCA LUX 6M TITANIO MONOCHROME

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16206YT PLACCA LUX 6M TITANIO MONOCHROME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035070419

Codice prodotto

GEWGW16206YT

Cod. produttore

GW16206YT

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

189.6 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

11 mm

Altezza di incasso:

0 mm

CHORUSMART - serie civile Placche LUX Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneita con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l?uniformita del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.