pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16204WS PLACCA LUX 4M METAL. ALLUM. SPAZZ. LAVY

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16204WS PLACCA LUX 4M METAL. ALLUM. SPAZZ. LAVY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035058813

Codice prodotto

GEWGW16204WS

Cod. produttore

GW16204WS

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

145.2 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

145.2 mm

Profondità:

11 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca - tipo/modello GEWGW16204WS - PLACCA LUX 4P METAL. ALLUM. SPAZZ. LAVY