pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16103VW PLACCA ONE 3M BIANCO SATINATO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16103VW PLACCA ONE 3M BIANCO SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 96 PZ

EAN

8034035081736

Codice prodotto

GEWGW16103VW

Cod. produttore

GW16103VW

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

118 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

5012

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

10.6 mm

Altezza di incasso:

0 mm

CHORUSMART - serie civile Placche ONE Informale nell?aspetto e classica nelle geometrie, ONE e la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicita. Il design sobrio e discreto diONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un?ampia varieta di tonalita cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.