GEWISS - GEWGW16103VB PLACCA ONE 3P BLU MARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 1 
- Colore - Blu 
- Direzione di montaggio - Orizzontale 
- Materiale - Plastica 
- Con casella di testo - no 
Confezione
- 24 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8011564271661
Codice prodotto
GEWGW16103VB
Cod. produttore
GW16103VB
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Blu
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
118 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
90 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
5012
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
118 mm
Profondità:
10.6 mm
Altezza di incasso:
90 mm


