pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15462 INT.AUT.MAGN.1P C10 3KA 230V AC 1M B.SAT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15462 INT.AUT.MAGN.1P C10 3KA 230V AC 1M B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035075971

Codice prodotto

GEWGW15462

Cod. produttore

GW15462

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

3 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

20 mm

Accessoriabile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...4 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...4 mm²

Grado di protezione (IP):

IP41

Antideflagrante:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionaleed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita. Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.