pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12160F DOPPIO PULSANTE 2M 1P NA 16A NERO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12160F DOPPIO PULSANTE 2M 1P NA 16A NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Corrente nominale - 16 A

  • Modello - Pulsante unipolare

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564269408

Codice prodotto

GEWGW12160F

Cod. produttore

GW12160F

Produttore

GEW

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Corrente nominale:

16 A

Modello:

Pulsante unipolare

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Innesto

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

Numero di tasti:

1

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli:

2

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.