pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10675 MODULO TAPPARELLA ASSIALE EVO 1M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10675 MODULO TAPPARELLA ASSIALE EVO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 2.3 A

  • Modello - Interruttore unipolare

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035480195

Codice prodotto

GEWGW10675

Cod. produttore

GW10675

Produttore

GEW

Funzionamento:

Altri

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

2.3 A

Modello:

Interruttore unipolare

Numero di poli:

1

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

Comando meccanico (pulsante):

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Qualità del materiale:

Termoplastico

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

1

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli:

1

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Per tende veneziane:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Con bloccaggio elettrico:

no

Con bloccaggio meccanico:

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

43.4 mm

Larghezza di incasso:

22 mm

Altezza di incasso:

44 mm

Profondità di incasso:

35 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco lucido I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali inversione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita. Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico pertutte le placche ed i frutti.