FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP36CD SP36CD PALO MT.3 D70 SPESS. 3MM 5 DADI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3 m
Diametro - 70 mm
Spessore della parete - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032359001669
Codice prodotto
FTESP36CD
Cod. produttore
SP36CD
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3 m
Diametro:
70 mm
Spessore della parete:
3 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Palo telescopico Ø 70 da 3 mt. con 5 dadi