FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES32CD S32CD PALO MT.3 D35 SPESS. 2MM 3 DADI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3 m
Diametro - 35 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032359001584
Codice prodotto
FTES32CD
Cod. produttore
S32CD
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3 m
Diametro:
35 mm
Spessore della parete:
2 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Palo telescopico Ø 35 da 3 mt. con 3 dadi