pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES2C50 S2C50 PALO PASSACAVO CON STAFFE D.50X2 2

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES2C50 S2C50 PALO PASSACAVO CON STAFFE D.50X2 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pilone

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2.05 m

  • Diametro - 50 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Accessori di fissaggio TV e SAT

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8032359001546

Codice prodotto

FTES2C50

Cod. produttore

S2C50

Produttore

FTE

Modello:

Pilone

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2.05 m

Diametro:

50 mm

Spessore della parete:

2 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Il palo pastorale passacavo tramite la curvatura a 180° permette di portare all’interno dell’edifi cio i cavi coassiali delle antenne TV e SAT eliminando fastidiose infi ltrazioni d’acqua.