FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES22SD S22SD PALO MT.2 D35 SPESS. 2MM CON TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 m
Diametro - 35 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032359001379
Codice prodotto
FTES22SD
Cod. produttore
S22SD
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 m
Diametro:
35 mm
Spessore della parete:
2 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Palo telescopico Ø 35 da 2 mt. con tappo


