pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2540 PT2540 Palo Tel.mt.2x4 d.25>30>35>40 1,5

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2540 PT2540 Palo Tel.mt.2x4 d.25>30>35>40 1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 8 m

  • Diametro - 40 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8050162332695

Codice prodotto

FTEPT2540

Cod. produttore

PT2540

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

8 m

Diametro:

40 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Superficie:

Zincato a caldo