FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2530 PT2530 Palo Tel mt 2+2 25>30 1,5mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 4 m
Diametro - 30 mm
Spessore della parete - 1.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8050162332671
Codice prodotto
FTEPT2530
Cod. produttore
PT2530
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
4 m
Diametro:
30 mm
Spessore della parete:
1.5 mm
Superficie:
Zincato a caldo