FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2504 PT2504 PALO TEL.MT.2X4 D.25>30>35>40 1MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 8 m
Diametro - 40 mm
Spessore della parete - 1.9 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Accessori di fissaggio TV e SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8436023598521
Codice prodotto
FTEPT2504
Cod. produttore
PT2504
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
8 m
Diametro:
40 mm
Spessore della parete:
1.9 mm
Superficie:
Zincato a caldo
PT - Pali telescopici zincati a caldo preassemblati da 4,6 e 9 mt.