pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2502 PT2502 PALO TEL MT 2+2 25>30 1MM

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2502 PT2502 PALO TEL MT 2+2 25>30 1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 4 m

  • Diametro - 30 mm

  • Spessore della parete - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Accessori di fissaggio TV e SAT

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8436023598507

Codice prodotto

FTEPT2502

Cod. produttore

PT2502

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

4 m

Diametro:

30 mm

Spessore della parete:

1.2 mm

Superficie:

Zincato a caldo

palo telescopico metri 2+2 diametro25>30 spessore 0.8mm