FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT1515-S PT1515-S PALO TEL.MT.2+1,5 D.25>30X0.8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3 m
Diametro - 30 mm
Spessore della parete - 1 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8055271136905
Codice prodotto
FTEPT1515-S
Cod. produttore
PT1515-S
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3 m
Diametro:
30 mm
Spessore della parete:
1 mm
Superficie:
Altri
PT1515-S PALO TEL.MT.2+1,5 D.25>30X0.8MM