FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPS18-1000 PS18-1000 ALIMENTATORE 18V-1A SERIE DSCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. corrente di uscita 1 - 2 A
Tensione di uscira DC 1 - 18...18 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050162330288
Codice prodotto
FTEPS18-1000
Cod. produttore
PS18-1000
Produttore
FTE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. corrente di uscita 1:
2 A
Tensione di uscira DC 1:
18...18 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
A prova di corto-circuito:
no
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
70 mm
Installabile a parete:
no
Montaggio diretto possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza:
45 mm
Profondità:
40 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


