pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP50-15CB P50-15CB Palo mt.2 d50 spess. 1,5mm 2 da

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP50-15CB P50-15CB Palo mt.2 d50 spess. 1,5mm 2 da

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 50 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8050162332794

Codice prodotto

FTEP50-15CB

Cod. produttore

P50-15CB

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 m

Diametro:

50 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Superficie:

Zincato a caldo