FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP30-15SB P30-15SB Palo mt.2 d30 spess 1,5mm con t


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 m
Diametro - 30 mm
Spessore della parete - 1.5 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8050162332886
Codice prodotto
FTEP30-15SB
Cod. produttore
P30-15SB
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 m
Diametro:
30 mm
Spessore della parete:
1.5 mm
Superficie:
Zincato a caldo