pagina iniziale
nuovo

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP25-15SB P25-15SB Palo mt.2 d25 spess 1,5mm con t

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP25-15SB P25-15SB Palo mt.2 d25 spess 1,5mm con t

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 25 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8050162332749

Codice prodotto

FTEP25-15SB

Cod. produttore

P25-15SB

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 m

Diametro:

25 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Superficie:

Zincato a caldo