FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELPS242 LPS242 ALIMENTATORE 24V 200MA SWITCH. 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. corrente di uscita 1 - 0.2 A
Tensione di uscira DC 1 - 24...24 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
10 PZ
EAN
8050162330769
Codice prodotto
FTELPS242
Cod. produttore
LPS242
Produttore
FTE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. corrente di uscita 1:
0.2 A
Tensione di uscira DC 1:
24...24 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
61 mm
Installabile a parete:
no
Montaggio diretto possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza:
38 mm
Profondità:
52 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno