FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKIT0010 KIT0010 PIASTRA PER FISS. A PALO WIF20E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Misura di collegamento dispositivo di connessione - Altri
Dispositivo di connessione - Altri
Superficie - Altri
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8055271134857
Codice prodotto
FTEKIT0010
Cod. produttore
KIT0010
Produttore
FTE
Materiale:
Acciaio
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
Altri
Dispositivo di connessione:
Altri
Superficie:
Altri
Forma:
Rettangolare
Numero dei fori di fissaggio:
4
Interasse dispositivi raccordo regolabile:
no
Numero dispositivi di collegamento:
4