pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI8K-FO10 HDMI-FO10 CAVO HDMI2.1 8K FIBRA OTTICA 1

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI8K-FO10 HDMI-FO10 CAVO HDMI2.1 8K FIBRA OTTICA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162330196

Codice prodotto

FTEHDMI8K-FO10

Cod. produttore

HDMI8K-FO10

Produttore

FTE

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Lunghezza:

10 m

Numero di poli collegamento 1:

19

Numero di poli collegamento 2:

19

Direzione di innesto collegamento 1:

Lineare

Direzione di innesto collegamento 2:

Lineare

HDMI-FO10 Cavo HDMI2.1 8K Fibra Ottica 10mt