FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI1014 HDMI1014 CAVO HDMI 2,0 HIGH SPEED 10 MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443600096
Codice prodotto
FTEHDMI1014
Cod. produttore
HDMI1014
Produttore
FTE
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Lunghezza:
10 m
Numero di poli collegamento 1:
19
Numero di poli collegamento 2:
19
Direzione di innesto collegamento 1:
Lineare
Direzione di innesto collegamento 2:
Lineare