FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFMP40 FMP40 PALO 40X1,2X100 FISS. A MURO ZINC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pilone
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1 m
Diametro - 40 mm
Spessore della parete - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8055271136882
Codice prodotto
FTEFMP40
Cod. produttore
FMP40
Produttore
FTE
Modello:
Pilone
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1 m
Diametro:
40 mm
Spessore della parete:
1.2 mm
Superficie:
Zincato a caldo
FMP40 PALO 40X1,2X100 FISS. A MURO ZINC.