FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECPV4P CPV4P FUNE PLASTIFICATA 5 MM 100MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro esterno - 4.5 mm
Numero di trefoli - 1
Diametro del singolo trefolo - 4.5 mm
Materiale della guaina - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8055271136776
Codice prodotto
FTECPV4P
Cod. produttore
CPV4P
Produttore
FTE
Materiale:
Acciaio
Diametro esterno:
4.5 mm
Numero di trefoli:
1
Diametro del singolo trefolo:
4.5 mm
Materiale della guaina:
Altri
Carico di rottura:
294.3 N
Peso:
8 kg/100 m
Cavetto in fune plastificata da 4,5mm, matassa da 100 metri.