FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALSW48-240 ALSW48-240 Alim. DIN 48Vcc 240W Serie SW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione di uscira DC 1 - 48...48 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050162332626
Codice prodotto
FTEALSW48-240
Cod. produttore
ALSW48-240
Produttore
FTE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione di uscira DC 1:
48...48 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
63 mm
Installabile a parete:
no
Montaggio diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza:
125 mm
Profondità:
113 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno