FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALMC12-1600 ALMC12-1600 Alim. 12Vcc - 1,67A per MC1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Max. corrente di uscita 1 - 1.67 A
Tensione di uscira DC 1 - 12...12 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050162332466
Codice prodotto
FTEALMC12-1600
Cod. produttore
ALMC12-1600
Produttore
FTE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Max. corrente di uscita 1:
1.67 A
Tensione di uscira DC 1:
12...12 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
20 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
Larghezza:
22.5 mm
Installabile a parete:
no
Montaggio diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza:
85 mm
Profondità:
95 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


