pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISUP-3001-07 PONT.FER.PRO200X120 C/4PIA-STA-SC ENM08,

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 7.8 m

  • Larghezza - 1.2 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049765114

Codice prodotto

FRISUP-3001-07

Cod. produttore

SUP-3001-07

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

7.8 m

Larghezza:

1.2 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2.5 mm

Altezza massima totale:

8.85 m

Con protezione contro il ribaltamento:

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 8,85 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,50 DOTATO DI: n?3 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 PIANO DI BASE COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?4 PARAPETTI INTERMEDI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 SCALA DI BASE A SFILO, n?2 SCALE INTERMEDIE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO