FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCC C07/99 N1 CORRIM. LAT. c/VITI xsca.7199 7g
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051160896820
Codice prodotto
FRISCC C07/99
Cod. produttore
SCC C07/99
Produttore
FRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
RICAMBIO PER SCALE INDUSTRIALI 7199 - TELAIO CORRIMANO COMPLETO SINGOLO PER n?1 LATO PER SCALA a n?7 gradini REALIZZATO IN ROBUSTO PROFILO TONDO 42 mm REGOLAMENTARE A NORMA EUROPEA EN131-7


