FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA WZ/03 SGAB. INDUS.SCOM. c/PARAP 3g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - no
Numero posizioni di regolazione - 3
Altezza - 0.69 m
A due elementi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051160894840
Codice prodotto
FRISCA WZ/03
Cod. produttore
SCA WZ/03
Produttore
FRI
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
no
Numero posizioni di regolazione:
3
Altezza:
0.69 m
A due elementi:
no
Peso:
11 kg
Con piattaforma:
sì
Snodato:
sì
SGABELLO PROFESSIONALE PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA E PARAPETTO RIBALTABILE - GRADINI n? 3 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 1,25 - LARGHEZZA TRASPORTO mt 0,55 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 0,69 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 - DOTATO DI: GRADINI LARGHI mm200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO, PIATTAFORMA DIMENSIONI mm 410x420, INCLINAZIONE DI SALITA COMODA A 50?, CERNIERA DI SOSTEGNO CAVALLETTO REALIZZATA IN ROBUSTO PROFILATO DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, n?2 RUOTE PER SPOSTAMENTO A CARRIOLA, PARAPETTO RIBALTABILE ALTO mt 0,69 CON AGGANCIO RAPIDO