FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA WT/02 SGABELLO PRO PIEG. A SCOMPARSA 2g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - no
Altezza - 0.44 m
A due elementi - sì
Con piattaforma - no
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760379
Codice prodotto
FRISCA WT/02
Cod. produttore
SCA WT/02
Produttore
FRI
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
no
Altezza:
0.44 m
A due elementi:
sì
Con piattaforma:
no
Sgabello professionale WT. Anodizzato con gradini a scomparsa e parapetto ribaltabile. Costruito in alluminio anodizzato anti-macchia. Ampi gradini a scomparsa profondi 205 mm con superficie in lamiera mandorlata anti-scivolo. Dotato di rotelle di scorrimento ai piedi del cavalletto per lo spostamento dello sgabello a carriola. WT/3, WT/4, WT/5 dotati di parapetto ribaltabile alto cm 50 con bloccaggio e sbloccaggio rapido. WT/3, WT/4, WT/5 dotati di vaschetta porta-attrezzi realizzata in plastica rinforzata. Piedini in materiale sintetico anti-sdrucciolo. Tubi di rinforzo base e piastra di rinforzo cavalletto in robusto profilo di acciaio zincato. Imballo in scatola di cartone con grafica dedicata. Libretto e norme d’uso. Sgabello professionale in alluminio, molto solido e robusto, dotato di paraginocchia e vaschetta portaattrezzi. Ideale per raggiungere comodamente altezze in interni, garantisce sempre un pratico e svariato utilizzo. Con i gradini a scomparsa e le rotelle di scorrimento è facile da spostare e riporre.