pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V047Z/09 SCALA MULT. PRO VETR 3pz MANUAL ZOP 8+9+9g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V047Z/09 SCALA MULT. PRO VETR 3pz MANUAL ZOP 8+9+9g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049760546

Codice prodotto

FRISCA V047Z/09

Cod. produttore

SCA V047Z/09

Produttore

FRI

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA MULTIUSO A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO A DISLIVELLI - PIOLI n?8+9+9 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 6,40 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 2,78 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO SCALA AI DISLIVELLI, BARRE DISTANZIATRICI DI SICUREZZA ANTI-CHIUSURA E ANTI-APERTURA, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO, TERZO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO, TRONCHI SUPERIORI CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO