FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V025/10 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE c/PIAT 2x10g
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052049761000
Codice prodotto
FRISCA V025/10
Cod. produttore
SCA V025/10
Produttore
FRI
SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO CON PIATTAFORMA A PONTE - GRADINI n? 2x10 + PARAGINOCCHIA ALTO 50 cm - LUNGHEZZA mt 3,00 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 2,32 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: GRADINI IN ALLUMINIO LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON RIVETTATURA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASE ANTI-URTO CONNERVATURE DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO, PIATTAFORMA A PONTE AD APERTURA AUTOMATICA REALIZZATA 100% IN ALLUIMINIO


