FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V025/06 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE c/PIAT 2x6g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Fibra di vetro / Alluminio
Numero di pioli - 12
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760980
Codice prodotto
FRISCA V025/06
Cod. produttore
SCA V025/06
Produttore
FRI
Modello:
Scala snodabile
Materiale:
Fibra di vetro / Alluminio
Numero di pioli:
12
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
1.4 mm
Scala a cavalletto a doppia salita professionale in vetroresina, con paraginocchia e piattaforma a ponte. Gradino in alluminio profondo mm 90 con superficie anti-scivolo. Robusta cerniera in acciaio zincato con ripiano terminale alluminio mm 200 x 300. Profilo montante vetroresina mm 97 x 27 certificato per alta tensione CEI EN 61478. Paraginocchia di sicurezza alto cm 50. Piattaforma in alluminio a ponte automatico mm 560 x 290 con dispositivo anti-chiusura. Cintino di sicurezza anti-divaricamento. Baserinforzata con nervature anti-urto in acciaio zincato e piedini anti-scivolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Libretto e norme d’uso


