FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA EXTEL/13 SCALA APPO.PRO COMPATTA TELESCOP. 13g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala telescopica
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 0.94...3.8 m
Numero di pioli - 13
Larghezza - 0.75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160895472
Codice prodotto
FRISCA EXTEL/13
Cod. produttore
SCA EXTEL/13
Produttore
FRI
Modello:
Scala telescopica
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
0.94...3.8 m
Numero di pioli:
13
Larghezza:
0.75 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
0.94 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
13.8 kg
Con ruote:
no
SCALA D'APPOGGIO COMPATTA AD USO HOBISTICO CON ESTENSIBILE SFILO TELESCOPICO A CANOCCHIALE ANODIZZATA - GRADINI n?13 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 3,80 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 0,94 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E EN131-4 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCA LE MANI, GRADINI LARGHI mm 40 UNITI AL MONTANTE CON GIUNTI IN POLIURETANO RINFOZATO, BASETTA STABILIZZATRICE RICHIUDIBILE CON SFILO TELESCOPICO PER IL TRASPORTO, BLOCCAGGIO AUTOMATICO DEI GRADINI CON SEGNALE DI CONFERMA BLOCCO COLORATOROSSO-VERDE, DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-SCHIACCIAMENTO DELLE DITA CON CHIUSURA A DISCESA CONTROLLATA A PRESSIONE D'ARIA, CHIUSURA AUTOMATICA DELLA SCALA MEDIANTE SBLOCCO RAPIDO IN UN UNICO PULSANTE POSTO SUL PIOLO DI BASE, MANIGLIA E CINGHIA DI TRASPORTO ANTI-APERTURA