pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA AV80/18 SCALA INDU. ALTEZZA-INCLI VARIABIL LA80

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA AV80/18 SCALA INDU. ALTEZZA-INCLI VARIABIL LA80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala da appoggio

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 18

  • Larghezza - 0.8 mm

  • Lunghezza compatta (non esteso) - 5.8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049767040

Codice prodotto

FRISCA AV80/18

Cod. produttore

SCA AV80/18

Produttore

FRI

Modello:

Scala da appoggio

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

18

Larghezza:

0.8 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

5.8 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

250 kg

Con piattaforma:

no

Peso:

120 kg

Con ruote:

no

Altezza piattaforma:

5.27 mm

SCALA INDUSTRIALE DA CANTIERE AD ALTEZZA VARIABILE (CORRIMANI AD INCLINAZIONE VARIABILE E PIASTRE DI FISSAGGIO ESCLUSI) - VERSIONE LARGA mm 800 - GRADINI n?18 - LUNGHEZZA INGOMBRO mt 5,20 - ALTEZZA VERTICALE DI USCITA REGOLABILE da mt 2,16 a mt 5,27 - INCLINAZIONE RAMPA DI SALITA REGOLABILE da 23? a 78?- CONFORME A NORMA EUROPEA EN14122 QUANDO DOTATA DI CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 250 AUTOLIVELLANTI UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITI IN ACCIAIO INOX INCERNIERATE, n?2 PIASTRE DI FISSAGGIO IN FERRO ZINCATO A CALDO DA TASSELLARE AL SUOLO, n?2 PIASTRE DI FISSAGGIO SUPERIORE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DA TASSELLARE ALLA PAVIMENTAZIONE SUPERIORE, DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-CHIUSURA SCALA CON VOLANTINO DI CONTRASTO A VITE