FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7780/08 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la80 8g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.14...2.14 m
Numero di pioli - 8
Larghezza - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764254
Codice prodotto
FRISCA 7780/08
Cod. produttore
SCA 7780/08
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.14...2.14 m
Numero di pioli:
8
Larghezza:
1.2 mm
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
200 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
67 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1.8 mm
SCALA INDUSTRIALE A PALCHETTO ANTI-RIBALTAMENTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI, CAVALLETTO DI SOSTEGNO VERTICALE, FERMAPIEDE E SPOSTAMENTO SU RUOTE - VERSIONE LARGA mm 800 - GRADINI n?8 - ALTEZZA PIATTAFORMA mt 1,80 - INGOMBRO BASE mt 2,14x1,20 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 E A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO QUANDO EQUIPAGGIATA DI ACCESSORIO ZAVORRA art. SCC ZEN80-8 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITISU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA IN ALLUMINO DIMENSIONI mm 600x600, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI REALIZZATO IN ROBUSTO TUBO TONDO IN ALLUMINIO mm 42, n?4 RUOTE GIREVOLI 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE