pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/08 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la60 8g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/08 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la60 8g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.14...2.14 m

  • Numero di pioli - 8

  • Larghezza - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049764124

Codice prodotto

FRISCA 7760/08

Cod. produttore

SCA 7760/08

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.14...2.14 m

Numero di pioli:

8

Larghezza:

1.2 mm

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

200 kg

Con piattaforma:

Peso:

59 kg

Con ruote:

Altezza piattaforma:

1.8 mm

SCALA INDUSTRIALE A PALCHETTO ANTI-RIBALTAMENTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI, CAVALLETTO DI SOSTEGNO VERTICALE, FERMAPIEDE E SPOSTAMENTO SU RUOTE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?8 - ALTEZZA PIATTAFORMA mt 1,80 - INGOMBRO BASE mt 2,14x1,20 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 E A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO SENZA ZAVORRAMENTO - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITI SU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA INALLUMINO DIMENSIONI mm 600x600, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI REALIZZATO IN ROBUSTO TUBO TONDO IN ALLUMINIO mm 42, n?4 RUOTE GIREVOLI 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE